消費電力(W)81.7
適合ガード:FK81534、ボルト:1200・1400ピッチ
全光束(Lm)13400
色温度(K)5000
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
トラスコ品番149-4796
種別110形
質量(kg)4.1
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
定格電圧(V)200〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)164
光源寿命4000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED