iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41959479 品番 XLX850NENCLE9
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)32.2 適合ガード:FK81534、ボルト:1200・1400ピッチ 全光束(Lm)5000 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 トラスコ品番149-4794 種別110形 質量(kg)3.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 定格電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.2 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする