※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M22
注文コード
41959486
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
22.5
厚さt(mm)
(最小)5.6
外径D(Φmm)
37.7
幅b(mm)
(最小)6.8
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959486
M22
42134662
M22
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)
大阪魂
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました