Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
81.7
明るさ(Lm)
13140
光源色
昼白色
注文コード
41959497
品番
XLX830KENCLE2
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーのセット品です。
消費電力(W)
81.7
適合
ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ
色温度(K)
5000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
トラスコ品番
149-4802
種別
110形
質量(kg)
4.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
定格電圧(V)
200〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
器具・セット
セット品
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.8
光源寿命
4000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
13400
明るさ(Lm)
13140
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
否
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。