※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41959556
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6
材質
リン青銅
外径D(Φmm)
11
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
0.6
表面処理
生地
種類
歯付き座金 外歯形
歯数
12
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959556
M6
42128441
M6
青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました