※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 爪付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41959644 M8 爪付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41959644

爪付き座金(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 内径d(Φmm)8.5 注文コード41959644 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内径d・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 内径d(Φmm)8.5 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)22 材質ステンレス 種類爪付き座金 寸法a(mm)8.5 寸法t(mm)0.5 寸法b(mm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41959644 M8 42128536 M8 爪付き座金(ステンレス) 大阪魂 爪付き座金(ステンレス) 大阪魂 1パック(4個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする