※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
内径d(Φmm)
31
注文コード
41959705
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
内径d(Φmm)
31
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
62
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
寸法b(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959705
M30
42128597
M30
爪付き座金(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました