※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
内径d(Φmm)
47
注文コード
41959967
品番
M45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
内径d(Φmm)
47
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
90
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
37
寸法t(mm)
1.8
表面処理
生地
寸法b(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959967
M45
42128852
M45
爪付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました