※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41960073
品番
22×37×3.2
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
37
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ