※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
15
注文コード
41960441
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.8
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
30
寸法b(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960441
M14
42129805
M14
片舌付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました