※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
内径d(Φmm)
25
注文コード
41960493
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
52
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
1.2
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
44
寸法b(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960493
M24
42129857
M24
片舌付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました