開放型工場扇

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41960599 品番J45FL
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。
プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。
強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。
モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。

羽根寸法(cm)45 タイプフロアータイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/151 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700 風量(m3/min)120/141 電源コード(m)2 風速(m/min)240/281 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用ください。
※標準装備の樹脂羽根は、高周波の発生する場所やオイルミストが浮遊する場所でご使用されると割れる可能性があります。アルミ羽根仕様に変更することも可能ですので、現場の環境に応じてアルミ羽根をご使用ください。
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする