J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの サーキュレーター
サーキュレーター(サイレントファン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960635
品番
JSF250-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
44/46
質量(kg)
4
風量(m
3
/min)
18/20
極数(P)
6
タイプ
サイレントファン
用途
工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適
注意
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません