J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの サーキュレーター
サーキュレーター(サイレントファン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960653
品番
JSF500-1
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
175/240
質量(kg)
31.5
風量(m
3
/min)
65/70
極数(P)
6
タイプ
サイレントファン
用途
工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適
注意
※個人宅配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません