羽根寸法(cm)100
用途工場や倉庫などの送風、換気に
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○