J&S
J&Sの 換気/設備用品
J&Sの 送排風機
ダクトファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960696
品番
DF401-3
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気、排煙に最適です。
工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。
別売のダクトホースに接続可能です。
大風量です。
NSKベアリングを使用しております。
風量(m
3
/min)
50Hz:65/60Hz:77
質量(kg)
24
直径(Φmm)
400
タイプ
大風量エコノミータイプ
電源(V)
三相200(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:360/60Hz:400
極数(P)
4
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません