J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
J&Sの ミストファン
ミストファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960757
品番
J-UCF-2
参考基準価格(税別)
¥210,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
噴霧量(L/h)
0〜60
消費電力(W)
264
電源(V)
単相100
質量(kg)
10
タイプ
大噴射タイプ
風量(m
3
/min)
18
騒音値(dB)
72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×550
注意
※個人宅様配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません