アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの アルカリ乾電池(単3形)
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本×24パック)
注文コード
41960906
品番
LR6BP/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
タイプ
単3形
本数
48本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×15×90(/1パック)
質量(g/パック)
49.6
保存期間(年)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960906
LR6BP/2B
41960915
LR6BP/4B
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形
アイリスオーヤマ
1箱(4本×12パック)
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)