アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの アルカリ乾電池(単4形)
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本×12パック)
注文コード
41960933
品番
LR03BP/4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
タイプ
単4形
本数
48本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×11×115(/1パック)
質量(g/パック)
50.6
保存期間(年)
10