※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41961035
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
24
材質
ステンレス
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
0.8
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961035
M12
42130392
M12
両舌付き座金(ステンレス)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました