草刈チップソー 黒鬼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41961073 品番 255X50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。
これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快!
従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少!
1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減!
低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。

外径(Φmm)255 刃数(p)50 穴径(Φmm)25.4 用途刈払作業用 材質【台金】SKS-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする