草刈チップソー 大和

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41961098 品番 255X40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先部に耐摩耗、耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。
本品の台金は合金工具鋼(SKS-5)を使用し、適切なる熱処理・研磨・歪取りを行っております。
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 穴径(Φmm)25.4 用途刈払作業用 材質【台金】SKS-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする