※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41961211
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥157,890
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6
寸法l1(mm)
8