GプロWカットソー 2段刈チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41961247 品番255X40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チップと台金刃で刈る!2段刈り(W刃)!
チップで刈る!→超硬チップで通常刈り。
巻込みを刈る!→呼び込んで巻込んで刈る為、草刈りが細かく砕かれて快適に作業ができます。
朱(あか)で省エネ刈り!→フッ素コートで滑りが良く草刈り機のパワーロスを軽減する効果が有ります。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 厚さ(mm)【台金】1.25 穴径(Φmm)25.4 用途刈払作業用 材質台金/SK-5、チップ/LN-20 板厚(mm)1.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする