鋼鉄コブラデカチップ草刈チップソー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 41961274 品番 230X36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃に強くかけにくい!切れ味も最高グレード!サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!チップが飛びにくい埋め込みチップ!

外径(Φmm)230 刃数(p)36 穴径(Φmm)25.4 用途刈払作業用 対応充電式刈払機 適合排気量(cc)20〜35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41961274
2024-06-22
用途:
田の畔草刈り
農・林・水産業

チップが柔らかすぎて、すぐに切れなくなる。チップの硬度をあげてほしい。土を少し削っただけなのに、チップの形状が変わってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする