ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 41961317 品番 -
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材PVC 粘着力1.18以上N/10mm 用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
※変形防止のため横積は避けてください。
※開梱時に刃物を使用する場合は内容物を傷つけないように注意してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
使う時期によって問題もある
公立大学法人前橋工科大学 様

主に野外での作業でそこそこの量を使うため、安く購入したいと思って利用している。しかし他のメーカーのものと較べた時に差を感じるのが冬場の寒いとき。テープを使おうと剥がすと、粘着面が剥がれてくっ付いている部分に残ってしまい、剥がしたテープはくっ付かない状態になる。そのためゆっくり慎重に剥がすのだが、ダメなときはダメ。他のメーカーでも寒いときは粘着力が落ちることがあるが、このモノタロウブランドのようになることはない。まあ安いので仕方がないと割り切るしかない。

2025-09-16
用途:
ケーブルの結束作業(袋詰め用)
卸売・小売業

こちらの商品は、ケーブルの結束作業にはがれも起こさず、キッチリとまとめるのに重宝しています。
以前に使用していたメーカーのものは、突然はがれやすい商品になってしまい使用できなくなってしまいましたので、こちらの商品は安心して使用できありがたいです。

2025-04-15
用途:
梱包材包装材廃棄時のまとめに
建設業・工事業

梱包材包装材を廃棄する際、小さくまとめてこのテープで巻いて体積減少させています。厚手のタイプなので丈夫で良いです。モノタロウブランドで価格も他より安くリピートしています。

2025-07-18
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ビニールテープはやわらかめで手で切りやすいタイプと少し硬いタイプがありますが、こちらは柔らかいタイプよりは少し硬い方です。
その分丈夫感はあります。沢山使用しますが安価なので助かります。

2025-02-21
用途:
保管品の仕分け(品名シールとして)

以前は100均のビニールテープを使っていました。品切れで購入できなくなり、こちらを購入。コスパ最高で問題なく使えています。もっと早くに気が付けばよかった(100均の方が安いと思い込みを反省)

2025-01-25
用途:
ポリポットに植えた植物の名称をテープに書いて使っています
教育・研究機関

10個入りでこの値段はとても安いです。
粘着力も問題ないですし、はがした後もべたべたしないので良いです。

2025-11-04
用途:
塗装作業時.溶接作業時

普通に使えます。よく使用するので、たくさん入っていて、安くて便利です。

対象商品:
41961326
2025-01-06
用途:
インキ缶の密封
合資会社 サンコーグラフィカ 様

取り出したて手に取った時はテープ表面が硬い感じがしたのですが、対象物に巻き付けてみると上手く沿うように貼り付いてくれました。コスパ良くて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする