※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
内径d(Φmm)
50
注文コード
41961385
品番
M48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
82
厚さt(mm)
1.8
ねじの呼び
M48
内径d(Φmm)
50
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
1.8
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
80
寸法b(mm)
32
寸法l1(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961385
M48
42130742
M48
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました