※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
内径d(Φmm)
5.3
注文コード
41961403
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
寸法t(mm)
0.5
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
15
厚さt(mm)
0.5
寸法b(mm)
6
寸法l1(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961403
M5
42130767
M5
両舌付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました