アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き時計
ウッド電波時計 8727
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961405
品番
8727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
木のぬくもりが感じられるデスク電波時計
機能
電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示
表示方式
デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×115×38
材質
ABS樹脂・木
質量(g)
150
使用電池
単3×2(付)