アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き掛け兼用時計
フォトフレーム電波時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961414
品番
8785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計
機能
電波時計、アラーム・スヌーズ、温度表示
表示方式
デジタル
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×155×20
材質
ABS樹脂
質量(g)
260
使用電池
単3×2(付)