大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41961507
品番
M27
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
内径d(Φmm)
28
寸法t(mm)
1.6
外径D(Φmm)
48
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
48
厚さt(mm)
1.6
寸法b(mm)
20
寸法l1(mm)
38