※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
内径d(Φmm)
34
注文コード
41961525
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M33
内径d(Φmm)
34
寸法t(mm)
1.6
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
55
厚さt(mm)
1.6
寸法b(mm)
23
寸法l1(mm)
46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961525
M33
42130882
M33
両舌付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました