フォトフレーム電波時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41961554 品番C-8297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計

機能東西電波自動受信、日付表示、アラーム・スヌーズ機能、温度表示、バックライト機能(ブルー)、フォトフレーム機能(写真サイズ89×127mm) 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×187×24 材質ABS樹脂・木 質量(g)350 使用電池単3×2(付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする