※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M56 両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41961595 M56 両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41961595

両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 内径d(Φmm)58 注文コード41961595 品番M56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内径d・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM56 内径d(Φmm)58 寸法t(mm)2.0 外径D(Φmm)94 材質 種類両舌付き座金 表面処理生地 寸法l(mm)90 厚さt(mm)2.0 寸法b(mm)36 寸法l1(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41961595 M56 42130952 M56 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
61:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする