※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CR形止め輪(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41961622
品番
CRTW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
10
寸法D(mm)
10.2
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.25
形状
CR形止め輪
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961622
CRTW-10
42090203
CRTW-10
CR形止め輪(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(34個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました