ブルブル・クラッシュ 振動アラームクロック MY-106

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41961694 品番MY-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人気の振動アラームがコードレスになって登場!
普通のアラームでは起きられないらあなたへ!強力振動で起こす新世代アラーム!

機能時計、ダブルアラーム、スヌーズ、バックライト、振動アラーム+音アラーム、またはどちらか 表示方式デジタル ホワイト 材質ABS樹脂 質量(g)147 使用電池単3アルカリ乾電池×2(付) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)90×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
寝坊防止

音が出ないので隣で寝ている奥さんにも迷惑をかけずに、確実に起きれます。
枕の下から凄い振動!

対象商品:
41961694
2023-05-01
用途:
目覚まし
農・林・水産業

音では気づかないことがあり購入。
今のところよく起きれています。購入してよかったです。

対象商品:
41961694
2022-11-21
用途:
起床時
農・林・水産業

妻が聴覚障碍者であり、従来のベル音などで知らせるタイプでは対応できなくて困っていた。振動による知らせにより周辺への迷惑が減少するとともに、確実に起床時間を知らせてくれるので妻は気に入っている。

対象商品:
41961694
2021-01-10
用途:
難聴の為に購入。
その他業種

難聴の為、アラームが聞こえ無いので…ガラケーのバイブを利用していましたが寝坊してしまい、こちらを見つけて購入しました。
発送も早く。
バイブもガラケーより強く。
ちゃんと目覚められた。
購入して良かったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする