※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
2
注文コード
41961726
品番
CSTW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2
寸法D(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.25
表面処理
ACP
形状
CS形止め輪
歯数
3
寸法d(mm)
1.9
寸法S(mm)
2
スラスト荷重(N)
59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961726
CSTW-2
42122613
CSTW-2
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ
1パック(100個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました