アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き時計
目覚まし電波クロック OG-99
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961798
品番
OG-99BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能
電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式
デジタル
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×75×25
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
使用電池
単4×2(付)