アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き時計
目覚まし電波クロック OG-99
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41961807
品番
OG-99W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能
電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式
デジタル
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×75×25
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
使用電池
単4×2(付)