※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41961857
品番
CSTW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び
18
寸法D(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
ACP
形状
CS形止め輪
歯数
8
寸法d(mm)
17.8
寸法S(mm)
18
スラスト荷重(N)
245