※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41961902
品番
CSTW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び
4
寸法D(mm)
9
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.25
形状
CS形止め輪
歯数
4
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
4