※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
12
注文コード
41961954
品番
CSTW-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
12
寸法D(mm)
17.8
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.4
形状
CS形止め輪
歯数
6
寸法d(mm)
11.8
寸法S(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961954
CSTW-12
42090316
CSTW-12
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました