※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
18
注文コード
41962094
品番
RTW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
18
寸法d3(mm)
19.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約4
寸法b(mm)
約2.4
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
19
寸法d4(mm)
(参考)10
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(参考)最小:1.5
寸法d0(mm)
(最小)1.7