スマートトラベルロック eGeeTouch

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41962297 品番GT1000-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。
ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。
トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。
スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。
9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。
iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。
TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。
何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。
また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。
バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2〜3年間使用することが可能です。

ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする