アニメーションフローティングペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41962315 品番 LG-AFP-001-CW
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン
従来のフローティングペン
中のフォルムが上下に緩やかに移動
(スライド式に横移動します)
縞々ライン
錯視アニメーション
フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する
利用している錯視は3種類
Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション
シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。
Foot Step Illusion フットステップイリュージョン
Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。
ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。
Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み
シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。
ESKESENのクオリティ

インク色 材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル 寸法(mm)11×143 質量(g)13.9 線幅(mm)0.8 安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン 適合年齢(歳)12以上 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする