LG-FLNG-SLIPR-BK 折りたたみスリッパ ロジック 41962437

折りたたみスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード41962437品番LG-FLNG-SLIPR-BK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

光沢感のあるリボンで上品な印象の携帯スリッパ 全2色
生地が柔らかく優しい触り心地。
外出先で使うからこそ、足に優しいスリッパを選びたいですね。
○かかとゴムでゆったり
歩いてもフィットして脱げにくく、外出先でも重宝します。
ゴムが伸びるので、フリーサイズで着用していただけます。
○軽量・コンパクト
生地が柔らかいので簡単に2つに折りたためます。
手のひらサイズのコンパクトさ!
○専用ポーチ付き
汚れを気にせずバックにin!
○使いどころが豊富
飛行機、新幹線、旅館、ホテル。
参観日などの学校行事
ドライビングシューズとしてもお使い頂けます。

ブラック質量(g)約82.9アズワン品番65-2350-94RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)本体:25×10、収納時:16×16靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする