手遊びガジェット KACHA Reboot Anytime

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41962473 品番LG-KACHA
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198

こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。
多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。
キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。
KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。
PCとキーボードのプロが製作。

適合年齢(歳)小学生〜シニア 用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。 材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット 本体:オフホワイト、キートップ:黒 質量(g)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0 アズワン品番65-2350-67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41962473
2021-08-13
用途:
いつか欲しかったので。
自動車・二輪車・自転車関連業

手遊びガジェットの名作。いつか欲しいと思ってましたが、いつの間にかどこでも売ってなくて。こちらで安く買えたのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする