※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41962663
品番
STW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び
4
寸法d4(mm)
(参考)9
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
ACP
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約2.2
寸法b(mm)
約0.9
寸法d1(mm)
4
寸法d2(mm)
3.8
寸法d3(mm)
3.7
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(参考)最小:0.3
寸法d0(mm)
(最小)0.8