※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41962776
品番
STW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び
15
寸法d4(mm)
(参考)23
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
ACP
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約3.5
寸法b(mm)
約2.2
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
14.3
寸法d3(mm)
13.8
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(参考)最小:1.5
寸法d0(mm)
(最小)1.7