※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STW-19 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41962812 STW-19 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41962812

C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41962812 品番 STW-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び19 寸法d4(mm)(参考)27 材質 寸法t(mm)1.2 表面処理ACP 形状軸用C形止め輪 寸法a(mm)約3.8 寸法b(mm)約2.7 寸法d1(mm)19 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)17.5 寸法m(mm)1.35 寸法n(mm)(参考)最小:1.5 寸法d0(mm)(最小)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする